text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout MF ISO 8676 Staal Rechts Blank 8.8 M8X1,00X50

  1. Artikel nummer 01070.080.050
  2. EAN 8717077048805
  3. UBB 500644991506
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-


Verpakking: 200
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M8
Lengte (L) 50
P 1
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
ISO 8676
DIN 961
NEN 1568
NF E25-151
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

s 13
k 5.3