text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Verzinkt, dikke Cr3+passivatie 8.8 M4X25

  1. Artikel nummer 01237.040.025
  2. EAN 8717077233706
  3. UBB 500648280443
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-


Verpakking: 500
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M4
Lengte (mm) 25
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Verzinkt, dikke Cr3+passivatie
Draadsoort Metrische schroefdraad
ISO 4017
DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

s 7
P 0.70
k 2.8
  1. Download CAD model