text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Rechts Verzinkt, dikke Cr3+passivatie 8.8 M4X12

  1. Artikel nummer 01237.040.012
  2. EAN 8717077233676
  3. UBB 500648280104
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-


Verpakking: 500
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M4
Lengte (L) 12
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Verzinkt, dikke Cr3+passivatie
Draadsoort Metrische schroefdraad
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

k 2.8
s 7
P 0.70