MAVE B.V.
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
Zeskantbouten en -schroeven
46011
46011.100.012
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
Zeskanttapbout ISO 4017 Messing CU2/CU3 M10X12
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
Zeskantkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
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
M10
Lengte
12 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
12
P
1.5
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
ISO
4017
DIN
933
NF
E25-114
Artikelnummers
Artikelnummer
46011.100.012
EAN
8717077257719
UBB
500648890613
UNSPSC
31161620