Nedtrain Oud
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
Zeskantbouten en -schroeven
46011
46011.100.010
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
Zeskanttapbout ISO 4017 Messing CU2/CU3 M10X10
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
Zeskantkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
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
M10
Lengte
10 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
10
P
1.5
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1568
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
DIN
933
Artikelnummers
Artikelnummer
46011.100.010
EAN
8717077257702
UBB
500648890530
UNSPSC
31161620