text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt 8.8 M14X200/S=22

  1. Artikel nummer 01210.140.200
  2. EAN 8717077012813
  3. UBB 500644639253
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-


Verpakking: 25
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M14
Lengte (L) 200
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte 22
NEN 1568
NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

s 22
P 2
k 8.8