text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X28/S=19

  1. Artikel nummer 01210.120.028
  2. EAN 8717077050099
  3. UBB 500645004523
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M12
Lengte (L) 28
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte 19
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

k 7.5
s 19
P 1.75