text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste Klant, U heeft wellicht een webshop mail ontvangen die niet voor U bestemd is. Onze excuses hiervoor.

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Rechts Dacromet 500 LC Grade A 10.9 M12X20/S=19

  1. Artikel nummer 04113.120.020
  2. EAN 8715492118721
  3. UBB 952351671948
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M12
Lengte (L) 20
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Dacromet 500 LC Grade A
Draadsoort Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte 19
Info
  • Een DACROMET®oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.
NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

k 7.5
s 19
P 1.75