text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Rechts Dacromet 500 LC Grade A 10.9 M10X30/S=17

  1. Artikel nummer 04113.100.030
  2. EAN 8715492118707
  3. UBB 952351671781
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-


Verpakking: 200
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M10
Lengte (mm) 30
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Dacromet 500 LC Grade A
Draadsoort Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte 17
Info
  • Een DACROMET®oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.
NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

k 6.4
P 1.50
s 17