text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M14X140/S=22

  1. Artikel nummer 01210.140.140
  2. EAN 8717077050129
  3. UBB 500645004861
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-


Verpakking: 50
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M14
Lengte (L) 140
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte 22
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

s 22
k 8.8
P 2