text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X240/S=19

  1. Artikel nummer 01210.120.240
  2. EAN 8717077012790
  3. UBB 500644639097
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-


Verpakking: 25
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M12
Lengte (L) 240
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte 19
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017
NEN 1568
DIN 933
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

s 19
P 1.75
k 7.5