Zeskantbouten en -schroeven
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
Zeskantbouten en -schroeven
01010
01010.030.016
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
Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M3X16
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
16 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M3
k
2
L (mm)
16
P
0.5
s
5.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4017
NF
E25-114
NEN
1568
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
01010.030.016
EAN
8717077047624
UBB
500644979725
UNSPSC
31161620