text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantplaatbout DIN 7976 C Staal Elektrolytisch verzinkt ST8,0X16MM

  1. Artikel nummer 26080.080.016
  2. EAN 8717077064386
  3. UBB 500645228866
  4. UNSPSC 31161507

Prijs per 
-


Verpakking: 250
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (mm) 8
Lengte (mm) 16
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
BS 4174
NF E25-662 C
DIN 7976 C
ASME B18.6.5M
ISO 1479 C

Specificaties

k 5.8
P 2.10
s 13
  1. Download CAD model