Plaatschroeven
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
Plaatschroeven
26080
26080.029.009
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
Zeskantplaatbout DIN 7976 C Staal Elektrolytisch verzinkt ST2,9X9,5MM
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
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2.9 mm
Lengte
9.5 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
D (mm)
2.9
k
1.5
L (mm)
9.5
P
1.1
s
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈1479 C
ASME
≈B18.6.5M-AB
NF
≈E25-662 C
DIN
7976 C
BS
≈4174-AB
Artikelnummers
Artikelnummer
26080.029.009
EAN
8717077073074
UBB
500645224311
UNSPSC
31161507