Grainger
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
Kroonmoeren
U12006
U12006.062.0001
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
Zeskantmoer met zaagsnede UNC ASME B18.2.2 Staal SAE J995 Elektrolytisch verzinkt Gr.5 5/8-11
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Klasse
Gr.5
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
SAE J995
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5/8 Inch
Klasse
Gr.5
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
SAE J995
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Unified National Coarse
Afmetingen
F (max.)
0.9375
H
0.546875
TPI
11
S (min.)
0.18
T (min.)
0.32
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.2
Artikelnummers
Artikelnummer
U12006.062.0001
EAN
8715492907066
UBB
500625875926
UNSPSC
31162400