text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste bezoeker, binnen sommige productbeschrijvingen is de tekst gedupliceerd. Dit is een fout waar we aan werken, de informatie die u ziet is correct. We verontschuldigen ons voor dit ongemak.

Zeskantmoer met zaagsnede UNC ASME B18.2.2 Staal SAE J995 Blank Gr.8 2.-4,5

  1. Artikel nummer U12030.200.0001
  2. UBB 500625879803
  3. UNSPSC 31162400

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Diameter (Inch) 2 Inch , 2 Inch , 2 Inch , 2 Inch , 2 Inch , 2 Inch , 2 Inch , 2 Inch , 2 Inch , 2 Inch , 2 Inch , 2 Inch
TPI 4.5 , 4.5 , 4.5 , 4.5 , 4.5 , 4.5 , 4.5 , 4.5 , 4.5 , 4.5 , 4.5 , 4.5
Klasse Gr.8 , Gr.8 , Gr.8 , Gr.8 , Gr.8 , Gr.8 , Gr.8 , Gr.8 , Gr.8 , Gr.8 , Gr.8 , Gr.8
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch SAE J995
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
ASME B18.2.2
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

F (max.) 3
H 1.23/32
TPI 4.5 , 4.5 , 4.5 , 4.5 , 4.5 , 4.5 , 4.5 , 4.5 , 4.5 , 4.5 , 4.5 , 4.5
S (min.) 0,43
T (min.) 1,14