Grainger
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
Kroonmoeren
U12030
U12030.100.0001
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
Zeskantmoer met zaagsnede UNC ASME B18.2.2 Staal SAE J995 Blank Gr.8 1.-8
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Klasse
Gr.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
SAE J995
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
1 Inch
Klasse
Gr.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
SAE J995
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Unified National Coarse
Afmetingen
F (max.)
1.5
H
0.859375
TPI
8
S (min.)
0.24
T (min.)
0.56
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.2
Artikelnummers
Artikelnummer
U12030.100.0001
EAN
8715492907141
UBB
500625879563
UNSPSC
31162400