text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste bezoeker, binnen sommige productbeschrijvingen is de tekst gedupliceerd. Dit is een fout waar we aan werken, de informatie die u ziet is correct. We verontschuldigen ons voor dit ongemak.

Zeskantmoer met zaagsnede UNC ASME B18.2.2 Staal SAE J995 Blank Gr.8 1.1/4-7

  1. Artikel nummer U12030.125.0001
  2. UBB 500625879647
  3. UNSPSC 31162400

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Diameter (Inch) 1.1/4 , 1.1/4 , 1.1/4 , 1.1/4 , 1.1/4 , 1.1/4 , 1.1/4 , 1.1/4 , 1.1/4 , 1.1/4 , 1.1/4 , 1.1/4
TPI 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7
Klasse Gr.8 , Gr.8 , Gr.8 , Gr.8 , Gr.8 , Gr.8 , Gr.8 , Gr.8 , Gr.8 , Gr.8 , Gr.8 , Gr.8
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch SAE J995
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
ASME B18.2.2
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

F (max.) 1.7/8
H 1.1/16
TPI 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7
S (min.) 0,31
T (min.) 0,67