Grainger
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
Kroonmoeren
U12005
U12005.125.0001
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
Zeskantmoer met zaagsnede UNC ASME B18.2.2 Staal SAE J995 Blank Gr.5 1.1/4-7
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Klasse
Gr.5
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
SAE J995
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
1.1/4 Inch
Klasse
Gr.5
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
SAE J995
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Unified National Coarse
Afmetingen
F (max.)
1.875
H
1.0625
TPI
7
S (min.)
0.31
T (min.)
0.67
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.2
Artikelnummers
Artikelnummer
U12005.125.0001
EAN
8715492906960
UBB
500625875199
UNSPSC
31162400