Grainger
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
Kroonmoeren
U12000
U12000.025.0001
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
Zeskantmoer met zaagsnede UNC ASME B18.2.2 Staal SAE J995 Blank Gr.2 1/4-20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Klasse
Gr.2
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
SAE J995
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
1/4 Inch
Klasse
Gr.2
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
SAE J995
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Unified National Coarse
Afmetingen
F (max.)
0.4375
H
0.21875
TPI
20
S (min.)
0.07
T (min.)
0.12
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.2
Artikelnummers
Artikelnummer
U12000.025.0001
EAN
8715492906717
UBB
500625872618
UNSPSC
31162400