text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Staal Verzinkt, dikke Cr3+passivatie |8| M2,5

Artikelnummer
Diameter
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Verzinkt, dikke Cr(III+)passivatie
Draadsoort Metrische schroefdraad

Specificaties

Diameter M2.5
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Verzinkt, dikke Cr(III+)passivatie
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M2.5
m 2
P 0.45
s 5

Normeringen

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Artikelnummers

Artikelnummer 01325.025.001
EAN 8717077050884
UBB 500645012450
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.