text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer ASTM A194M metrisch ASME ≈B18.2.4.6M Staal ASTM A194M Thermisch verzinkt Gr.2H overmaats M39

  1. Artikel nummer 22205.390.001
  2. UBB 500635536351
  3. UNSPSC 31161727

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Diameter (d-D) M39
Remarks
  • WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.
Klasse Gr.2H
Aanvullende informatie overmaats
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A194M
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
ASME ≈B18.2.4.6M
ASTM A194M

Specificaties

F 60
H 39
P 4