text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout UNC ASME B18.2.1 Staal SAE J429 Rechts Blank Grade 8 1.1/4-7X4 Inch

  1. Artikel nummer U04100.125.0400
  2. EAN 8717077346772
  3. UBB 500620799477
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Klasse Grade 8
Diameter (Inch) 1.1/4
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Lengte (inch) 4 Inch
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch SAE J429
Draadrichting Rechts
TPI 7
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement
  • ft = fully threaded
ASME B18.2.1
BS ≈1768
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

LT (min.): L>6 Inch 3
LT (min.): L≤6 Inch 2.75
Gangen per Inch 7
H 25/32
F 1.7/8