text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout UNC ASME B18.2.1 Staal SAE J429 Blank Grade 8 1.1/4-7X3.1/2

  1. Artikel nummer U04100.125.0350
  2. EAN 8717077346765
  3. UBB 500620799394
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Klasse Grade 8
Diameter (Inch) 1.1/4
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Lengte (inch) 3.1/2
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch SAE J429
Draadrichting Rechts
TPI 7
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement
  • ft = fully threaded
BS ≈1768
ASME B18.2.1
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Gangen per Inch 7
LT (min.): L≤6 Inch 2.75
H 25/32
F 1.7/8
LT (min.): L>6 Inch 3