text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout MEF ISO 8765 Staal Blank 8.8 M24X1,50X120

  1. Artikel nummer 01061.240.120
  2. EAN 8717077010611
  3. UBB 500644617218
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-


Verpakking: 10
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M24
Lengte (L) 120
P 1.50
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch extra fijne schroefdraad
DIN 960
NF E25-152
ISO 8765
NEN 1555

Specificaties

b (min.): L≤125mm 54
k 15
b (min.): L>200mm 73
s 36
b (min.): 125mm<L≤200mm 60