text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout ISO 4014 Staal Rechts Verzinkt, dikke Cr3+passivatie 8.8 M16X80

  1. Artikel nummer 01221.160.080
  2. EAN 8717077202603
  3. UBB 500648086733
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-


Verpakking: 25
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M16
Lengte (L) 80
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Verzinkt, dikke Cr3+passivatie
Draadsoort Metrische schroefdraad
DIN 931
NF E25-112
NEN 1555
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M

Specificaties

b (min.): L>200mm 57
P 2
b (min.): L≤125mm 38
k 10
s 24
b (min.): 125mm<L≤200mm 44