text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 10.9 M24X180

  1. Artikel nummer 04104.240.180
  2. EAN 8715493175990
  3. UBB 954351988413
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Diameter (d-D) M24
Lengte (L) (mm) 180
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
NEN 1555
ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
k 15
P 3
s 36
  1. Download CAD model