text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 10.9 M24X140

  1. Artikel nummer 04104.240.140
  2. EAN 8715494454681
  3. UBB 500614318185
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Diameter (d-D) M24
Lengte (L) 140
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement
ISO 4014
NEN 1555
DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

k 15
b (min.): L>200mm 73
P 3
s 36
b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L≤125mm 54