text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 10.9 M24X120

  1. Artikel nummer 04104.240.120
  2. EAN 8715494454667
  3. UBB 500614317922
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Diameter (d-D) M24
Lengte (mm) 120
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555
DIN 931
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
k 15
P 3
s 36
  1. Download CAD model