text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 10.9 M16X80

  1. Artikel nummer 04104.160.080
  2. EAN 8715493175754
  3. UBB 953351910450
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Diameter (d-D) M16
Lengte (L) 80
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

P 2
k 10
b (min.): L≤125mm 38
s 24
b (min.): L>200mm 57
b (min.): 125mm<L≤200mm 44