text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 10.9 M14X90/S=22

  1. Artikel nummer 04104.140.090
  2. EAN 8715493175679
  3. UBB 953351910112
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Diameter (d-D) M14
Lengte (L) 90
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte 22
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
DIN 931
NEN 1555
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

b (min.): L>200mm 53
b (min.): 125mm<L≤200mm 40
k 8.8
P 2
s 22
b (min.): L≤125mm 34