text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 10.9 M14X70/S=22

  1. Artikel nummer 04104.140.070
  2. EAN 8715493175631
  3. UBB 952351489473
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-


Verpakking: 50
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M14
Lengte (mm) 70
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte 22
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
NEN 1555
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931

Specificaties

b (min.): 125mm<L≤200mm 40
b (min.): L>200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
k 8.8
P 2
s 22
  1. Download CAD model