text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste Klant, U heeft wellicht een webshop mail ontvangen die niet voor U bestemd is. Onze excuses hiervoor.

Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 10.9 M12X100/S=19

  1. Artikel nummer 04104.120.100
  2. EAN 8715493175525
  3. UBB 953351909486
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Diameter (d-D) M12
Lengte (L) 100
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte 19
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
P 1.75
k 7.5
b (min.): L>200mm 49
s 19
b (min.): L≤125mm 30