Zeskantbouten en -schroeven
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
Zeskantbouten en -schroeven
01000
01000.040.055
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M4X55
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
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
M4
Lengte
55 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b (min.): L≤125mm
14
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
55
P
0.7
s
7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-112
DIN
931
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
Artikelnummers
Artikelnummer
01000.040.055
EAN
8717077046795
UBB
500644971474
UNSPSC
31161620