Zeskantbouten en -schroeven
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
Zeskantbouten en -schroeven
01000
01000.030.030
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M3X30
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
30 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b (min.): L≤125mm
12
d-D
M3
k
2
L (mm)
30
P
0.5
s
5.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NEN
1555
ISO
4014
NF
E25-112
Artikelnummers
Artikelnummer
01000.030.030
EAN
8717077046740
UBB
500644571175
UNSPSC
31161620