text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 DIN 931 M60X320

  1. Artikelnummer 01000.600.320
  2. EAN 8715492012630
  3. UBB 950351038290
  4. UNSPSC 31161620
Klasse 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Diameter (d-D) M60 , M60 , M60 , M60 , M60 , M60 , M60 , M60 , M60 , M60 , M60
Lengte (L) (mm) 320 , 320 , 320 , 320 , 320 , 320 , 320 , 320 , 320 , 320 , 320
ASME B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M
DIN 931
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

b (min.): 125mm<L≤200mm 132
b (min.): L>200mm 145
k 38
P 5.50
s 90
  1. Download CAD model