Zeskantkop houtschroeven
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
Zeskantkop houtschroeven
08280
08280.080.130
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
Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 8X130MM
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
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
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
8 mm
Lengte
130 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
8
k
5.5
L (mm)
130
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2260
DIN
571
NF
E25-607
Artikelnummers
Artikelnummer
08280.080.130
EAN
8715492557445
UBB
950351111782
UNSPSC
31161508