text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 7X50MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Info
  • Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 7 mm
Lengte 50 mm
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Info
  • Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Afmetingen

D (mm) 7
k 5
L (mm) 50
s 12

Normeringen

DIN 571
NEN 2260
NF E25-607

Artikelnummers

Artikelnummer 08280.070.050
EAN 8715492557117
UBB 950351109232
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.