Zeskantkop houtschroeven
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
Zeskantkop houtschroeven
08280
08280.070.160
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
Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 7X160MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
7 mm
Lengte
160 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
7
k
5
L (mm)
160
s
12
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-607
NEN
2260
DIN
571
Artikelnummers
Artikelnummer
08280.070.160
EAN
8715494507745
UBB
500621754711
UNSPSC
31161508