Zeskantkop houtschroeven
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
Zeskantkop houtschroeven
08280
08280.060.090
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
Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 6X90MM
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
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
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
6 mm
Lengte
90 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
6
k
4
L (mm)
90
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
571
NF
E25-607
NEN
2260
Artikelnummers
Artikelnummer
08280.060.090
EAN
8715492557018
UBB
950351108655
UNSPSC
31161508