text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, currently we sometimes are showing multiple values for features on product pages. This is only an error in showing the values multiple times, the value that is showed is the right value. We apologize for this inconvenience.

Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 6X160MM

  1. Artikel nummer 08280.060.160
  2. EAN 8715494507714
  3. UBB 500621754489
  4. UNSPSC 31161508

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (mm) 6
Lengte (L) (mm) 160
Remarks
  • Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
NF E25-607
DIN 571
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties