text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 6X100MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Info
  • Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 6 mm
Lengte 100 mm
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Info
  • Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Afmetingen

D (mm) 6
k 4
L (mm) 100
s 10

Normeringen

NEN 2260
DIN 571
NF E25-607

Artikelnummers

Artikelnummer 08280.060.100
EAN 8715492557025
UBB 950351108739
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.