Zeskantkop houtschroeven
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
Zeskantkop houtschroeven
08280
08280.050.045
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
Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 5X45MM
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
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
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
5 mm
Lengte
45 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
5
k
3.5
L (mm)
45
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
571
NEN
2260
NF
E25-607
Artikelnummers
Artikelnummer
08280.050.045
EAN
8715492556868
UBB
951351605476
UNSPSC
31161508