Zeskantkop houtschroeven
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
Zeskantkop houtschroeven
08280
08280.050.035
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
Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 5X35MM
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
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
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
5 mm
Lengte
35 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
5
k
3.5
L (mm)
35
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2260
NF
E25-607
DIN
571
Artikelnummers
Artikelnummer
08280.050.035
EAN
8715492556844
UBB
951351605211
UNSPSC
31161508