Nedtrain Oud
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
Zeskantkop houtschroeven
08280
08280.160.220
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
Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 16X220MM
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
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
16 mm
Lengte
220 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
16
k
10
L (mm)
220
s
24
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2260
DIN
571
NF
E25-607
Artikelnummers
Artikelnummer
08280.160.220
EAN
8715494507967
UBB
500621756955
UNSPSC
31161508