Zeskantkop houtschroeven
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
Zeskantkop houtschroeven
08280
08280.120.060
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
Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 12X60MM
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
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
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
12 mm
Lengte
60 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
12
k
8
L (mm)
60
s
19
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2260
NF
E25-607
DIN
571
Artikelnummers
Artikelnummer
08280.120.060
EAN
8715492557766
UBB
950351113846
UNSPSC
31161508