Zeskantkop houtschroeven
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
Zeskantkop houtschroeven
08280
08280.120.160
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
Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 12X160MM
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
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
12 mm
Lengte
160 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
12
k
8
L (mm)
160
s
19
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2260
DIN
571
NF
E25-607
Artikelnummers
Artikelnummer
08280.120.160
EAN
8715492557872
UBB
950351114919
UNSPSC
31161508