Nedtrain Oud
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
Zeskantkop houtschroeven
08280
08280.120.100
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
Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 12X100MM
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
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
12 mm
Lengte
100 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
12
k
8
L (mm)
100
s
19
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
571
NEN
2260
NF
E25-607
Artikelnummers
Artikelnummer
08280.120.100
EAN
8715492557810
UBB
950351114349
UNSPSC
31161508