Zeskantkop houtschroeven
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
Zeskantkop houtschroeven
08280
08280.100.090
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
Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 10X90MM
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
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
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
10 mm
Lengte
90 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
10
k
7
L (mm)
90
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
571
NF
E25-607
NEN
2260
Artikelnummers
Artikelnummer
08280.100.090
EAN
8715492557605
UBB
950351112855
UNSPSC
31161508