Zeskantkop houtschroeven
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
Zeskantkop houtschroeven
08280
08280.100.080
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
Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 10X80MM
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
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
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
10 mm
Lengte
80 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
10
k
7
L (mm)
80
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-607
NEN
2260
DIN
571
Artikelnummers
Artikelnummer
08280.100.080
EAN
8715492557599
UBB
950351112772
UNSPSC
31161508